Beli kabel transmisi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)Deskripsi:- Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.atribut:
- Packaging: Gallon
- SAE Grade: 80W- 90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
- Volume (L): 4
- Shell Transmission Fluid Spirax S2 A (Pelumas Transmisi)Deskripsi:Shell Spirax S2 A 80W-90. - High quality, API GL-5 axle and transmission oil Shell Spirax Oils S2 A 80W-90 is blended for use in a wide variety of automotive axle units subjected to heavy duty conditions and some transmissions. - Automotive transmissions, differentials - Moderate to heavily loaded gear sets in stationary and ancillary equipment - Hypoid gear axles - Motorcycle gear units separate from the engine - Other automotive transmission units operating under high speed/shock load, high speed/low torque and low speed/high torque conditions.atribut:
- SAE Grade: 80W90
- Viscosity at 40°C (mm²/s): 146
- Viscosity at 100°C (mm²/s): 14.7
- Viscosity Index: 100
- Density at 15degrees C kg/L: 0.904
- Packaging: Bottle
- Flash Point (°C): 175
- Pour Point (°C): - 27
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- Volume (L): 1
- Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)Deskripsi:RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
- Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi)atribut:
- Size (L): 1
- SAE Grade: 80W
- Packaging: Bottle
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- Phoenix Contact Data Cable (Kabel Transmisi Data)Deskripsi:Data cable for communication, e.g., between Phoenix Contact type ILC 1xx Inline controllers and Phoenix Contact devices with the 12-pos. IFS data port, such as QUINT UPS-IQ UPS or TRIO UPS
- Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)atribut:
- Viscosity at 40°C (mm²/s): 35
- Viscosity at 100°C (mm²/s): 184
- Density at 15degrees C kg/L: 0.857
- Packaging: Bottle
- Flash Point (°C): 190
- Pour Point (°C): - 45
- SAE Grade: 80W90
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
- Volume (L): 1
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)Deskripsi:RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Transmission Fluid Automatic & Manual Transmission Oils Rored (Pelumas Transmisi)Deskripsi:This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.atribut:
- Volume (L): 209
- Orico Ethernet Network Cable CAT6 Gigabit LAN 2M - PUG-C6-20 (Kabel LAN)atribut:
- Connector Material: Normal Modular Plug
- Product Type: Round Cable
- Conductor Material: 26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
- Structure Type: 8-Core Twisted
- Coating: PVC
- Bandwidth: 1000Mbps
- ELECOM HDMI CableDeskripsi:-It achieves bidirectional communication of Ethernet signals with a single cable, as well as high-speed transmission of video signals and audio signals in digital form.atribut:
- Length: 2
- ELECOM HDMI CableDeskripsi:-It achieves bidirectional communication of Ethernet signals with a single cable, as well as high-speed transmission of video signals and audio signals in digital form.
- ELECOM HDMI CableDeskripsi:-It achieves bidirectional communication of Ethernet signals with a single cable, as well as high-speed transmission of video signals and audio signals in digital form.atribut:
- Length: 1.5
- ELECOM HDMI CableDeskripsi:-It achieves bidirectional communication of Ethernet signals with a single cable, as well as high-speed transmission of video signals and audio signals in digital form.atribut:
- Length: 1
Daftar Harga kabel transmisi Terbaru October 2026
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi) | Rp269.900 |
| Shell Transmission Fluid Spirax S2 A (Pelumas Transmisi) | Rp71.900 |
| IBS Japan Long Distance Transmission Cable | Rp26.999.900 |
| Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi) | Rp86.900 |
| WEIDMULLER Cable Connecting for Data Transmission (Kabel Transmisi Data) | Rp219.900 |
| Shell Transmission Fluid Spirax S3 G (Pelumas Transmisi) | Rp83.900 |
| Phoenix Contact Data Cable (Kabel Transmisi Data) | Rp419.900 |
| Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi) | Rp92.900 |
| HINO Wire Transmission | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2vP103750103-1.jpg)
/8dP102212301-2.jpg)
/P102212332-1.jpg)

/gvP104857607-1.jpg)
/7dP104589265-1.jpg)
/P102212318-1.jpg)
/auP105615390-1.jpg)
/P102212295-2.jpg)


/iaP102121658-2.jpg)

/hmP104857634-2.jpg)
/9rP104864351-2.jpg)
/a5P105071365-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)